Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 9 Bustransceiver Bus Transceiver 74VHCT 8-Bit Inverting, SMD 20-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713506
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHCT540AFT
EAN/GTIN:
     5059041193481
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Logikfamilie = 74VHCT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 9
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = CMOS, TTL
Ausgangspegel = CMOS, TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.5 ns @ 50 pF
Betriebstemperatur max. = +125 °CpF

Der 74VHCT540AFT und 74VHCT541AFT sind fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-ACHTFACH-BUS-PUFFER, hergestellt mit Silizium-Gate-C2MOS-Technologie. Sie erreichen hohe Geschwindigkeit, ähnlich dem entsprechenden bipolaren Schottky TTL, bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Der 74VHCT240AFT ist ein invertierender Tri-State-Puffer mit zwei Active-Low-Ausgangsfreigaben. Der 74VHCT244AFT ist ein nicht invertierender Tri-State-Puffer und verfügt über zwei Active-Low-Ausgangsfreigaben. Diese Geräte sind für die Verwendung mit Tri-State-Speicheradressierungstreibern usw. ausgelegt. Die Eingangsspannungen sind kompatibel mit der TTL-Ausgangsspannung. Diese Geräte können als Pegelwandler für den Anschluss eines 3,3-V- an ein 5-V-System verwendet werden. Eingangsschutz und Ausgangsstromkreis sorgen dafür, dass 0 bis 5,5 V an die Eingangs- und Ausgangsstifte (Hinweis) angelegt werden können, unabhängig von der Versorgungsspannung. Diese Struktur verhindert Geräteschaden infolge nicht aufeinander abgestimmter Versorgungs- und Eingangs-/Ausgangsspannungen wie z. B. Akkupufferung, Platinenbestückung usw.Großer Betriebstemperaturbereich: Obergr. = –40 bis 125 Hohe Geschwindigkeit: TPD = 5.4 ns (typ.) bei Vcc = 5,0 VGeringe Verlustleistung: ICC = 2,0 μA (max.) bei Ta = 25 Kompatibel mit TTL-Eingängen: VIL = 0,8 V (max.): VIH = 2,0 V (min.)Abschaltschutz an allen Eingängen und Ausgängen.Ausgeglichene Laufzeitverzögerungen: tPLH ≈ tPHLRauscharm: VOLP = 1,0 V (max.)Stift und Funktion kompatibel mit der Serie 74 (AC/HC/AHC/LV usw.) Typ 245
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74VHCT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
9
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
CMOS, TTL
Ausgangspegel:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.5 ns @ 50 pF
Betriebstemperatur max.:
+125 °CpF
Weitere Suchbegriffe: 1713506, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Toshiba, 74VHCT540AFT, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.