Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74VHC 8-Bit Non-Inverting, SMD 20-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713530
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC245FT
EAN/GTIN:
     5059041161091
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = 74VHC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangspegel = CMOS, TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15 ns @ 50 pF
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

74VHC245FT ist ein fortschrittlicher Hochgeschwindigkeits-CMOS-ACHTFACH-BUS-TRANSCEIVER mit Silizium-Gate-C2MOS-Technologie. Es erreicht hohe Geschwindigkeit, ähnlich dem entsprechenden bipolaren Schottky TTL, bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Sie ist für die bidirektionale asynchrone Kommunikation zwischen Datenbussen vorgesehen. Die Richtung der Datenübertragung wird durch den Pegel des DIR-Eingangs bestimmt. Der Freigabeeingang (G) kann verwendet werden, um das Gerät zu deaktivieren, sodass die Busse effektiv isoliert sind. Alle Eingänge sind mit Schutzschaltungen gegen elektrostatische Entladung ausgestattet.Großer Betriebstemperaturbereich: Obergr. = –40 bis 125 Hohe Geschwindigkeit: TPD = 3.9 ns (typ.) bei Vcc = 5 VGeringe Verlustleistung: ICC = 4,0 μA (max.) bei Ta = 25 Hohe Störfestigkeit: VNIH = VNIL = 28 % Vcc (min.)Abschaltschutz an allen Eingängen.Ausgeglichene Laufzeitverzögerungen: tPLH ≈ tPHLGroßer Betriebsspannungsbereich: Vcc (Betr.) = 2,0 V bis 5,5 VRauscharm: VOLP = 0,8 V (max.)Stift und Funktion kompatibel mit der Serie 74 (AC/HC/AHC/LV usw.) 245
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74VHC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangspegel:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15 ns @ 50 pF
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74vhc, 1713530, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Toshiba, 74VHC245FT, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.