Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
74LCX
>
Artikel
Toshiba IC Flip-Flop, D-Typ, 74LCX, CMOS, Differential, CMOS, Positiv-Flanke, TSSOP, 14-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1713569
Hersteller:
Toshiba
Herst.-Nr.:
74LCX74FT
EAN/GTIN:
5059041190534
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Logikfamilie = 74LCX
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = CMOS
Ausgangssignal-Typ = Differential
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 24.5 ns @ 50 pF
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1mm
Höhe = 1mm
Der 74LCX74FT ist ein Hochleistungs-CMOS-Achtfach-D-Flipflop. Entwickelt für den Einsatz in 3,3-V-Systemen, erreicht er hohe Geschwindigkeiten bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Das Gerät ist für Niederspannungs-Vcc-Anwendungen (3,3 V) konzipiert, kann aber auch als Schnittstelle zu einer 5-V-Versorgungsumgebung für Eingänge und Ausgänge verwendet werden. Dieser 8-Bit-D-Flip-Flop wird über einen Takteingang (CK) und einen Clear-Eingang (CLR) gesteuert. Wenn der CLR-Eingang niedrig ist, befinden sich die acht Ausgänge auf einem niedrigen Logikpegel. Alle Eingänge sind mit Schutzschaltungen gegen elektrostatische Entladung ausgestattet.Großer Betriebstemperaturbereich: Obergr. = –40 bis 125 Niederspannungsbetrieb: Vcc = 1,65 bis 3,6 VBetrieb bei hohen Geschwindigkeiten: TPD = 8,0 ns (max.) (Vcc = 3,3 ± 0,3 V)Ausgangsstrom: /IOH//IOL = 24 mA (min.) (Vcc = 3,0 V)Abschaltschutz an allen Ein- und Ausgängen. Stift und Funktion kompatibel zur Serie 74(74 LVC/ALVC usw.) Typ 74
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LCX
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
CMOS
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
24.5 ns @ 50 pF
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1mm
Höhe:
1mm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Flip-Flop ICs
Weitere Suchbegriffe:
LCX-Logik
,
74lcx logic
,
1713569
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Flip-Flop ICs
,
Toshiba
,
74LCX74FT
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen