Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba CMOS-Inverter CMOS, TTL Hex 13.5 ns @ 50 pF, TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713590
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC05FT
EAN/GTIN:
     5059041190572
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = TTL
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74VHC
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Der 74VHC05FT ist ein fortschrittlicher Hochgeschwindigkeits-CMOS-WECHSELRICHTER mit Silizium-Gate-C2MOS-Technologie. Es erreicht hohe Geschwindigkeit, ähnlich dem entsprechenden bipolaren Schottky TTL, bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Die interne Schaltung besteht aus 3 Stufen einschließlich Pufferausgang, die eine hohe Rauschfestigkeit und einen stabilen Ausgang bieten. Eine Eingangsschutzschaltung sorgt dafür, dass 0 bis 5,5 V an die Eingangsstifte angelegt werden können, unabhängig von der Versorgungsspannung. Diese Einheit kann als Schnittstelle für 5-V- bis 3-V-Systeme und zwei Versorgungssysteme wie z. B. Akkupufferung verwendet werden. Dieser Stromkreis verhindert Geräteschaden infolge nicht aufeinander abgestimmter Versorgungs- und Eingangsspannungen.Großer Betriebstemperaturbereich: Obergr. = –40 bis 125 Hohe Geschwindigkeit: Laufzeitverzögerung = 3,8 ns (typ.) bei Vcc = 5,0 VGeringe Verlustleistung: ICC = 2,0 μA (max.) bei Ta = 25 Hohe Störfestigkeit: VNIH = VNIL = 28 % Vcc (min.)Abschaltschutz an allen Eingängen.Ausgeglichene Laufzeitverzögerungen: tPLH ≈ tPHLGroßer Betriebsspannungsbereich: Vcc (Betr.) = 2,0 bis 5,5 VRauscharm: V = 0,8 V (max.)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
TTL
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74VHC
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Inverter, Wechselrichter, toshiba inverter, inverter, 1713590, Halbleiter, Logik ICs, Toshiba, 74VHC05FT, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.