Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS LoRa-Modul +7dBm max., 868MHz, RS232, UARTLoRa 2.4 → 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713740
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     eRIC-LoRa
EAN/GTIN:
     5059045374756
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
funkmodul 868 mhz
Ausgangsleistung max. = +7dBm
Protokolltyp = LoRa
Unterstützte Busschnittstellen = RS232, UART
Versorgungsspannung = 2.4 → 6V
Abmessungen = 15.24 x 20.32 x 2mm

Günstigeres, intelligentes, leicht zu programmierendes Funk-Subsystem, ein leistungsstarker System-on-Chip-HF-Transceiver. Varianten umfassen Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Mehrpunkt und Sigfox LPWAN/LoRa.Familie von austauschbaren Geräten. Programmierbare Anwendungsspeicher (eRIC4 und eRIC9) Sichere Datenübertragung: AES 128-Bit-Datenverschlüsselungsoption. Auswählbare Betriebsfrequenzen für den Weltmarkt: 804-940 MHz für Europa, Nord- und Südamerika, Indien und China. 402-470 MHz für Europa, APAC und China. Vollständig programmierbare Optionen mit besonders geringem Energieverbrauch von nur 32 uA. Kompakter Formfaktor, 20 mm x 15 mm x 2,5 mm. BPF (HF-Bandpassfilter). Nicht-flüchtiger Flash-Speicher. Temperatursensor (eRIC4 und eRIC9). Spannungsregler mit niedrigem Spannungsabfall.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
+7dBm
Protokolltyp:
LoRa
Unterstützte Busschnittstellen:
RS232, UART
Versorgungsspannung:
2.4 → 6V
Abmessungen:
15.24 x 20.32 x 2mm
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1713740, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, LPWAN, LPRS, eRICLoRa, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,93*
€ 29,31*
1 Tag
97
€ 14,99*
ab € 19,67*
€ 35,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.