Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16.2V / 1 W max, PMDTM, SOD-128 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713946
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PDZVTR16B
EAN/GTIN:
     5059043165578
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = PMDTM, SOD-128
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 12Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
PMDTM, SOD-128
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
12Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1713946, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PDZVTR16B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1201*
1
€ 6,90*
ab € 0,0866*
€ 0,37*
1 Tag
1470
5
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,743*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 360,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.