Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 33V / 1 W max, PMDTM, SOD-128 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713958
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PDZVTR33B
EAN/GTIN:
     5059043167640
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = PMDTM, SOD-128
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10mA
Zener Lastwiderstand max. = 18Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
PMDTM, SOD-128
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10mA
Zener Lastwiderstand max.:
18Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1713958, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PDZVTR33B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,64*
€ 520,7916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,97*
€ 514,0443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 399,69*
€ 475,6311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,37*
€ 456,2103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,79*
€ 435,2901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.