Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 6.2V / 1 W max, PMDTM, SOD-128 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713965
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PDZVTR6.2B
EAN/GTIN:
     5059043207285
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 6.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = PMDTM, SOD-128
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 40mA
Zener Lastwiderstand max. = 6Ω
Rest-Sperrstrom max. = 20µA
Abmessungen = 3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
PMDTM, SOD-128
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
40mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
20µA
Abmessungen:
3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1713965, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PDZVTR62B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2995
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,682*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.