Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 33V / 1 W max, PMDTM, SOD-128 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714529
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PDZVTR33B
EAN/GTIN:
     5059043188355
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = PMDTM, SOD-128
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10mA
Zener Lastwiderstand max. = 18Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Die PDZV33B ist eine Zenerdiode mit einem kleinen Spritzgussgehäuse, geeignet für die Spannungsregelung.Kleine Form. Hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
PMDTM, SOD-128
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10mA
Zener Lastwiderstand max.:
18Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1714529, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PDZVTR33B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.