Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 4.7V / 1 W max, PMDTM, SOD-128 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714709
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PDZVTR4.7B
EAN/GTIN:
     5059043211855
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = PMDTM, SOD-128
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 40mA
Zener Lastwiderstand max. = 10Ω
Rest-Sperrstrom max. = 20µA
Abmessungen = 3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Die PDZV4.7B ist eine Zenerdiode mit einem kleinen Spritzgussgehäuse, geeignet für die Spannungsregelung.Kleine Form. Hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
PMDTM, SOD-128
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
40mA
Zener Lastwiderstand max.:
10Ω
Rest-Sperrstrom max.:
20µA
Abmessungen:
3.9 x 2.7 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1714709, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PDZVTR47B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2045
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0839*
€ 0,6832*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 1,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.