| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1714894 Herst.-Nr.: RB530CM-30T2R EAN/GTIN: 5059043231983 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD-923, VNM Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 460mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500mA
Die RB530CM-30 ist eine Schottky-Diode mit niedriger VF und hoher Zuverlässigkeit, geeignet für allgemeine Gleichrichtung.Vergossene Ausführung, sehr klein (VMN2M) Hohe Zuverlässigkeit Niedrige VF Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD-923, VNM | Dauer-Durchlassstrom max.: | 100mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 30V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 460mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 500mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1714894, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB530CM30T2R, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers, Semiconductors |
| | |
| |