Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Anzeigelampe 24 V, T5.5 Sockel Ø 5mm x T5.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1715551
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     T53 24020
EAN/GTIN:
     5059045918547
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 24 V
Lampensockel = T5.5
Stromstärke = 20 mA
Durchmesser = 5mm
Lampengröße = T5.5
Länge = 30 mm
Linsenfarbe = Klar
Lebensdauer = 5000h

Telefonleuchten Liliput T 5,5. Das Modell für 220 V ist eine Neonlampe und besitzt einen integrierten Widerstand (Lebensdauer: 10.000 Stunden).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Lampensockel:
T5.5
Stromstärke:
20 mA
Durchmesser:
5mm
Lampengröße:
T5.5
Länge:
30 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 1715551, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, Orbitec, T5324020, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,10*
€ 29,869
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.