Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 4-polig 10A Stecker, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 4-polig 10A Stecker, Schrauben
Artikel-Nr.:
     108EL-1715720
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1715720
EAN/GTIN:
     5056279090056
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker
Serie = RS PRO A
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 3+PE
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 230 V, 400 V, 600 V
Reihe = 3 A
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktbeschichtung = Silber

RS PRO
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Serie:
RS PRO A
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
3+PE
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
230 V, 400 V, 600 V
Reihe:
3 A
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 1715720, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, RS PRO, 09200032611RS, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,52*
€ 9,84*
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 11,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.