Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Stecker, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Stecker, Schrauben
Artikel-Nr.:
     108EL-1715729
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1715729
EAN/GTIN:
     5056279090131
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = RS PRO E
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 10+PE
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V, 600 V
Reihe = 10B
Anzahl der Kontakte = 10
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
RS PRO E
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
10+PE
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V, 600 V
Reihe:
10B
Anzahl der Kontakte:
10
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 1715729, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, RS PRO, 09330102601RS, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,44*
€ 12,52*
€ 5,95*
ab € 15,20*
€ 23,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.