Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 24-polig 16A Stecker, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 24-polig 16A Stecker, Schrauben
Artikel-Nr.:
     108EL-1715738
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1715738
EAN/GTIN:
     5056279090216
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 24+PE
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V, 600 V
Reihe = 24B
Anzahl der Kontakte = 24
Gehäuseausrichtung = Gerade

RS PRO V2
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
24+PE
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V, 600 V
Reihe:
24B
Anzahl der Kontakte:
24
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 1715738, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, RS PRO, 09330242601RS, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,69*
€ 21,84*
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 30,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.