Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Bajonettsockel
>
BA9s
>
Artikel
Orbitec Anzeigelampe 24 V / 3 W, BA9s Sockel Ø 10mm x T3 1/4
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1715999
Hersteller:
Orbitec
Herst.-Nr.:
B3041
EAN/GTIN:
5059045883685
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kontrolllampe
Leistung = 3 W
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 125 mA
Durchmesser = 10mm
Lampengröße = T3 1/4
Länge = 28 mm
Linsenfarbe = Klar
Lebensdauer = 1000h
BA 9s Standardtyp. Das Modell für 220 V ist eine Neonlampe und besitzt einen integrierten Widerstand.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Lampensockel:
BA9s
Stromstärke:
125 mA
Durchmesser:
10mm
Lampengröße:
T3 1/4
Länge:
28 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lebensdauer:
1000h
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Glühlampen
Weitere Suchbegriffe:
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
ba9s 24v
,
orbitec ba9s
,
leuchtmittel ba9s
,
1715999
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Glühlampen
,
Orbitec
,
B3041
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec Anzeigenlampen-Fassung, BA9s, Leiterplattenmontage, Ø 10mm, Lötanschluss, L. 28mm 8mm, Loch ø 2 x 0.7mm
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,85*
Zubehör
RS PRO Anzeigenlampen-Fassung, BA9, Ø 10.3mm, L. 20mm
RS Pro
4389515
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen