| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-171607 Herst.-Nr.: 1605110000 EAN/GTIN: 5059040989399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 6 Raster = 3.5mm Serie = OMNIMATE SL Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 17.0A Betriebsspannung = 320,0 V Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Horizontale Stiftleiste, Standard-Kontaktdichte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 6 | Raster: | 3.5mm | Serie: | OMNIMATE SL | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 17.0A | Betriebsspannung: | 320,0 V | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 6 polig, 171607, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1605110000, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Weidmuller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |