Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 49.9V 34.2V min., 2-Pin, THT 30.8V max DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1716729
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE36CA
EAN/GTIN:
     5059041504140
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 49.9V
Durchschlagspannung min. = 34.2V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 30.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 30.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 5.3 Dia. x 9.5mm
Prüfstrom = 1mA
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
49.9V
Durchschlagspannung min.:
34.2V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
30.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
30.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
5.3 Dia. x 9.5mm
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, 1716729, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, 15KE36CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1200
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,28*
1200
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1 Tag
411
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
1
€ 5,95*
ab € 0,4085*
€ 0,6785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 336,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.