|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1716808 Herst.-Nr.: 1716808 EAN/GTIN: 5036108273584 |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenfarbe = Schwarz/Grau Typ = Schutzbrille Befestigungstyp = Kabelgebundene Gehörschutzstöpsel Kratzresistent = Ja Rahmenmaterial = Nylon Belüftet = Ja
Die innovative, leichte Dielektrikum-Schutzbrille mit metallfreien Scharnieren zeichnet sich durch ein robustes und modernes Design mit zweifach einstellbaren Bügeln aus. Seitliche Löcher sorgen für eine bessere Belüftung und einen optimalen Komfort.Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit Weiche Bügel für Ultra-Komfort 100 % metallfrei Flexible Bügel für Ultra-Komfort Besonders leicht und ideal für eine lange Verwendung Verkaufsbeutel für verbesserte Präsentation von Einzelhandelsartikeln Einzeln verpackt für Verkaufsautomaten Weitere Informationen:  |  | Scheibenfarbe: | Schwarz/Grau | Typ: | Schutzbrille | Befestigungstyp: | Kabelgebundene Gehörschutzstöpsel | Kratzresistent: | Ja | Rahmenmaterial: | Nylon | Belüftet: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, 1716808, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Portwest, PS12SKR, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
|  |  |
| |