Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anstoßkappe Marineblau, Größe einstellbar, Mat. innen ABS, Außenmaterial Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anstoßkappe Marineblau, Größe einstellbar, Mat. innen ABS, Außenmaterial Nylon
RS PRO Anstoßkappe Marineblau, Größe einstellbar, Mat. innen ABS, Außenmaterial Nylon
Artikel-Nr.:
     108EL-1716850
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1716850
EAN/GTIN:
     5036108279418
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Marineblau
Spitzentyp = Standardausführung
Verstellbar = Ja
Material Innenschale = ABS
Kappenmaterial = Nylon
Integriertes Schweißband = Nein
waschmaschinengeeignet = Nein
Entspricht EN 812 = Ja
Kopfgröße = 54 → 59cm

Marineblaue Schutzkappe von RS Pro Von RS Pro kommt eine hochwertige Marineschutzkappe. Diese Schutzkappen werden nach Industriestandards hergestellt und verfügen über ein innovatives Design. Sie sind ein fantastisches Teil der PSA (persönliche Schutzausrüstung), die in vielen Anwendungen eingesetzt werden kann und Schutz in Bereichen bietet, in denen die Gefahr besteht, einen kleinen Kopfstoß oder eine kleine Riß am Kopf zu erhalten. Eigenschaften und Vorteile: Sichtbarkeit bei Tageslicht, die auf die gut sichtbare Farbe zurückzuführen ist Kühlende Mesh-Qualität für erhöhte Atmungsaktivität Stoßdämpfung durch das innere ABS-Gehäuse (Acrylnitril, Butadien und Styrol) und das weiche Pad Reflektierende Paspel für erhöhte Sichtbarkeit CE-zertifiziert, das den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards entspricht Peak mittlerer Länge macht diese Stoßkappe für alle Anwendungen geeignet Anwendungen Schutzkappen sind zwar kein Ersatz für einen Schutzhelm in Umgebungen, in denen herabfallende Gegenstände alltäglich sein können, aber eine fantastische Ergänzung zu PSA-Uniform, da sie so konstruiert sind, dass sie den Benutzer vor kleinen Kopfstößen und Rissen schützen, die bei der Arbeit mit Überkopfrohren auftreten können. Niedrige Decken oder hängende Gegenstände. Stoßschutzkappen sollten nur in Umgebungen verwendet werden, in denen das Risiko eines Einflusses zwischen dem Kopf des Trägers und festen Objekten besteht, wie z. B. Anwendungen oder Arbeitsplätze mit niedrigen Decken, scharfen Ecken oder hängenden Objekten Elektriker Leichte Bauweise Heimwerken Fertigungs- und Industrieumgebungen Ist diese Kappe verstellbar? Ja, diese Kappe verfügt über eine Anpassung der Schnallgröße für eine einfache Montage Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Marineblau
Spitzentyp:
Standardausführung
Verstellbar:
Ja
Material Innenschale:
ABS
Kappenmaterial:
Nylon
Integriertes Schweißband:
Nein
waschmaschinengeeignet:
Nein
Entspricht EN 812:
Ja
Kopfgröße:
54 → 59cm
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, rs pro anstoßkappe, 1716850, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, RS PRO, PS59NAR, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.