Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 V ac, 1-Kanal, 56 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Theben Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 V ac, 1-Kanal, 56 Speicherplätze
Theben Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 V ac, 1-Kanal, 56 Speicherplätze
Artikel-Nr.:
     108EL-1717635
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     TR610 top3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 1 min
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90.1mm
Tiefe = 69.2mm
Speicherplatz = 56
Batterielebensdauer = 10Jahr

ThebenDer digitale Zeitschalter von Theben ist ein einkanaliges, einpoliges Einkanal-, DIN-Schienen- (SPDT) Gerät. Es ist ein astronomischer Zeitschalter mit dem täglichen Programm und 56 Speicherorten. Er hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Das Gehäusematerial dieses Schalters ist sehr temperaturbeständig und besteht aus selbstverlöschendem Thermoplast. Dieses Gerät ermöglicht eine sichere Übertragung über optionales Bluetooth Low Energy OBELISK top3. Es ist für industrielle Anwendungen nützlich.Eigenschaften und VorteileDuofix-Federanschlussklemmen mit Drahtdurchmesser 0,5 mm__LW_AT__2 und 2,5 mm__LW_AT__2 (mit oder ohne Aderendhülse) Draht- oder Litzentaste zum Lösen der Steckverbindung Textorientierte Benutzerführung auf dem Display Voreingestelltes Datum und Uhrzeit Vollständig funktionsfähig ohne Netzanschluss Nulldurchgangsschaltung für relaissparendes Schalten und hohe Lampenlasten Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung Schaltungsvorwahl Permanentes Ein-/Ausschalten PIN-Code Die kürzeste Schaltzeit beträgt 1 Minute Die Umgebungstemperatur liegt zwischen -30 °C und 55 °C.ZertifizierungenAusgelegt für IP20 En 60 730-1 VDE
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
1 min
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90.1mm
Tiefe:
69.2mm
Speicherplatz:
56
Batterielebensdauer:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, 1717635, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben, TR610top3, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,76*
€ 70,43*
€ 4,70*
ab € 58,96*
€ 72,09*
2 Tage
39
€ 6,40*
ab € 60,08*
€ 73,29*
€ 5,95*
ab € 61,93*
€ 75,08*
1 Tag
62
€ 5,90*
ab € 63,94*
€ 77,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070130
ab € 36,12*
Zubehör
Theben
9070409
ab € 39,79*
Zubehör
Theben
9070404
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.