Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CPLD ATF1504AS 64 Makrozellen 64 I/O EEPROM ISP, 10ns PLCC 84-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1717744
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1504AS-10JU84
EAN/GTIN:
     5059041164030
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
EEPROM
EEPROM-Speicher
Familie = ATF1504AS
Anzahl der Makro-Zellen = 64
Anzahl der User I/Os = 64
Speicher-Typ = EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente = 4
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 84
Signalverzögerungszeit = 10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 29.41 x 29.41 x 4.06mm
Höhe = 4.06mm
Länge = 29.41mm
Breite = 29.41mm
Weitere Informationen:
Familie:
ATF1504AS
Anzahl der Makro-Zellen:
64
Anzahl der User I/Os:
64
Speicher-Typ:
EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente:
4
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
84
Signalverzögerungszeit:
10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
29.41 x 29.41 x 4.06mm
Höhe:
4.06mm
Länge:
29.41mm
Breite:
29.41mm
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, eeprom, cpld plcc44, 1717744, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Microchip, ATF1504AS10JU84, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,83*
1 Tag
101
1
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 8,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 105 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 117,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.