Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CPLD ATF1504AS 64 Makrozellen 64 I/O EEPROM ISP, 10ns PLCC 84-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1717831
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1504AS-10JU84
EAN/GTIN:
     5059041168618
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
EEPROM
EEPROM-Speicher
Familie = ATF1504AS
Anzahl der Makro-Zellen = 64
Anzahl der User I/Os = 64
Speicher-Typ = EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente = 4
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Signalverzögerungszeit = 10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 29.41 x 29.41 x 4.06mm
Höhe = 4.06mm
Länge = 29.41mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 35pF

CPLD-Microchip TechnologyDie Microchip Technology ATF1504AS-Familie, PLCC-Gehäuse, Oberflächenmontage, 84-polig, hohe Leistung, ein komplexes programmierbares Logikgerät mit hoher Dichte (CPLD) ist ein elektrisch löschbares Gerät. Er hat eine Nennspannung zwischen 3,3 V und 5 V. Die (CPLD) ist mit 64 logischen Makrozellen und bis zu 68 Eingängen ausgelegt. Dieses Gerät integriert leicht Logik aus mehreren TTL, SSI, MSI, LSI und klassischen PLDs.Eigenschaften und Vorteile• 68 bidirektionale E/A-Stifte und vier dedizierte Eingangsstifte, je nach Art des ausgewählten Gerätegehäuses • Advanced EE-Technologie • Advanced Power Management • Konfigurierbare Flipflops mit D/T/Verriegelung • EEPROM-Speichertyp • Grüne (Pb/Halide-freie) Gehäuseoptionen • Systeminterne Programmierbarkeit (ISP) über JTAG • Integrierter Reset beim Einschalten und Reset bei absinkender Spannung • JTAG-Boundary-Scan-Prüfung • Die Betriebsfrequenz beträgt 125 MHz • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Die Ausbreitungsverzögerung beträgt 10 ns • Sicherungsfunktion • Drei globale TaktstifteAnwendungen• Digitale Designs • Elektronik-Produktdesigner
Weitere Informationen:
Familie:
ATF1504AS
Anzahl der Makro-Zellen:
64
Anzahl der User I/Os:
64
Speicher-Typ:
EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente:
4
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Signalverzögerungszeit:
10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
29.41 x 29.41 x 4.06mm
Höhe:
4.06mm
Länge:
29.41mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
35pF
Weitere Suchbegriffe: eeprom, 1717831, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Microchip, ATF1504AS10JU84, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.