Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nightsearcher Pulsar AAA, LED Blitz, Dauer Lichtmodul Gelb, Ø 110mm x 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nightsearcher Pulsar AAA, LED Blitz, Dauer Lichtmodul Gelb, Ø 110mm x 34mm
Nightsearcher Pulsar AAA, LED Blitz, Dauer Lichtmodul Gelb, Ø 110mm x 34mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718495
Hersteller:
     Nightsearcher
Herst.-Nr.:
     NSPULSARAAA-Y
EAN/GTIN:
     5060033285879
Suchbegriffe:
1718495
Automation
Signalgeber
Leuchtmelder
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Gelb
Montageart = Magnetische Befestigung
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 110mm
Gehäusefarbe = Gelb
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Pulsar AAA
Multifunktion = Ja
Höhe = 34mm
IP Schutzart = IP65, IP66
Temperatur min. = -40°C

Diese einzelnen Gefahrenwarnungsleuchten sind ideal für Notsituationen wie z. B. Gefahren auf Straßen, Verkehrsführung und Signalisierung von Autopannen. Starke Beleuchtung der Umgebung, damit sie zuverlässig gesehen werden und somit sicher sind. Auch für den Einsatz im Industrie- und Versorgungsbereich und überall dort, wo eine starke Beleuchtung Aufmerksamkeit gewährleisten soll.Sichtbar aus über 1 Kilometer Entfernung 360°-Beleuchtung 10 Leuchtmodi Bis zu 240 Stunden lang funktionsfähig Wasserdicht bis 10 m Schwimmt in Wasser Bruchfest (1 Tonne), stoßsicher Weiße Taschenlampeneinstellung Magnetische Rückseite Einklappbarer Aufhängehaken
Weitere Informationen:
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Gelb
Montageart:
Magnetische Befestigung
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
110mm
Gehäusefarbe:
Gelb
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Pulsar AAA
Multifunktion:
Ja
Höhe:
34mm
IP Schutzart:
IP65, IP66
Temperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.