Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
RS PRO, Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 80:5 80A, Leitermaß 21 x 10mm, 7.2mm x 40mm x 65mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1718753
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1718753
EAN/GTIN:
5056279090551
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 80:5
Bohrungsdurchmesser = 21 x 10mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 80A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 65mm
Gesamtbreite = 7.2mm
Gesamttiefe = 40mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 45 x 40 x 65 mm
Stromwandler kommen in quadratischer Ausführung und sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende KlassengenauigkeitKostengünstiger Stromwandler mit gegossenem GehäuseVerschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschienenmontage und DIN-SchienenmontageErhältlich in den Genauigkeitsklassen 0,2 und 0,2sAnschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
80:5
Bohrungsdurchmesser:
21 x 10mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
80A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
65mm
Gesamtbreite:
7.2mm
Gesamttiefe:
40mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
45 x 40 x 65 mm
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
rs pro stromwandler
,
aufsteckstromwandler
,
1718753
,
Automation
,
Prozessautomation
,
RS PRO
,
XM02175051S0000
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Current Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen