Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Stromwandler, 400:1, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 30mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Stromwandler, 400:1, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 30mm x 70mm
RS PRO, Stromwandler, 400:1, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 30mm x 70mm
RS PRO, Stromwandler, 400:1, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 30mm x 70mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718776
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718776
EAN/GTIN:
     5056279090766
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 400:1
Bohrungsdurchmesser = 30 x 10mm
Gesamthöhe = 70mm
Gesamtbreite = 50mm
Gesamttiefe = 30mm
Abmessungen = 50 x 30 x 70 mm

RS Pro-Stromwandler kommen in quadratischer Ausführung und sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende Klassengenauigkeit Kostengünstiger Stromwandler mit gegossenem Gehäuse Verschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelanschluss und Sammelschienenmontage Anschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln Primärstrom 5 A bis 7500 A Sekundärstrom 1 A oder 5 A Überstrom-Begrenzungsfaktor FS5, FS10 FS15 Nennfrequenz 50 Hz oder 60 Hz Durchgehender thermischer Nennstrom (Standard) 1,2 x in Kurzzeitiger thermischer Nennstrom mit 60 x in, 1 s (Max. 40 kA) Bewertete Isolationsstufe 0,72/3 kV oder 0,72/4 kV Höhe bis zu 2000 m Umgebungstemperatur –5 °C bis +55 °C (0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend!) Lagertemperatur –25 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
400:1
Bohrungsdurchmesser:
30 x 10mm
Gesamthöhe:
70mm
Gesamtbreite:
50mm
Gesamttiefe:
30mm
Abmessungen:
50 x 30 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 5a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718776, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM07311091S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.