Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 100:5 100A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 100:5 100A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm
RS PRO, Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 100:5 100A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm
RS PRO, Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 100:5 100A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718846
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718846
EAN/GTIN:
     5056279091428
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 100:5
Bohrungsdurchmesser = 33 x 23mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 106mm
Gesamtbreite = 93mm
Gesamttiefe = 40mm
Temperatur min. = +20°C
Temperatur max. = +70°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 93 x 40 x 106 mm

Diese Wandler mit geteiltem Kern der bieten eine kostengünstige und effiziente Methode, mit der der Strom gemessen werden kann, ohne dass der Leiter unterbrochen werden muss, wodurch die Installations- und Inbetriebnahmezeit reduziert wird.Feuerhemmendes GehäusePrüfspannung: 3 kV 50 Hz 1 Min.Systemspannung max. 720 VIsolationsklasse: E
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:5
Bohrungsdurchmesser:
33 x 23mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
106mm
Gesamtbreite:
93mm
Gesamttiefe:
40mm
Temperatur min.:
+20°C
Temperatur max.:
+70°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
93 x 40 x 106 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro stromwandler, aufsteckstromwandler, 1718846, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XS01185031S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,70*
€ 35,95*
Frei Haus
ab € 32,35*
€ 48,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.