Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 300:5 300A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 300:5 300A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm
RS PRO Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 300:5 300A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm
RS PRO Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 300:5 300A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718850
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718850
EAN/GTIN:
     5056279091466
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 300:5
Bohrungsdurchmesser = 33 x 23mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 300A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 106mm
Gesamtbreite = 93mm
Gesamttiefe = 40mm
Temperatur min. = +20°C
Temperatur max. = +70°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 93 x 40 x 106 mm

Diese Wandler mit geteiltem Kern der bieten eine kostengünstige und effiziente Methode, mit der der Strom gemessen werden kann, ohne dass der Leiter unterbrochen werden muss, wodurch die Installations- und Inbetriebnahmezeit reduziert wird.Feuerhemmendes GehäusePrüfspannung: 3 kV 50 Hz 1 Min.Systemspannung max. 720 VIsolationsklasse: E
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:5
Bohrungsdurchmesser:
33 x 23mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
300A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
106mm
Gesamtbreite:
93mm
Gesamttiefe:
40mm
Temperatur min.:
+20°C
Temperatur max.:
+70°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
93 x 40 x 106 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro stromwandler, aufsteckstromwandler, 1718850, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XS01285081S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.