Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ACM36 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 36W, 100V ac, 18V dc / 2A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720724
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM36US18
EAN/GTIN:
     5059039933822
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 18V dc
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 59.5mm

Die Wandsteckdosen-Adapter der Serie ACM36 entsprechen den neuesten Standards der Energieeffizienzklasse VI mit hohem Wirkungsgrad im aktiven Modus und extrem niedrigem Stromverbrauch bei Nulllast. Diese Adapter sind mit einem Standard-Klinkenstecker erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von kostensensiblen industriellen und medizinischen Anwendungen, während sie gleichzeitig eine branchenführende Leistung bieten.Austauschbare Netzsteckverbinder Ausgangsspannungen von 9 V bis 36 V 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
18V dc
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
59.5mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 18v, steckernetzgerät, xp power steckernetzteil, 1720724, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ACM36US18, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,02*
€ 27,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,44*
€ 28,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.