Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AKM65 Steckernetzteil 65W, 100 → 240V ac, 12V dc / 5.42A Medizin-Zulassung, C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720734
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AKM65US12C2
EAN/GTIN:
     5059039947034
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 5.42A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,5 mm Jack Stecker
Eingangsanschluss = C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = (Minimum) 250kh
Netzausregelungsbereich = 5%

Die Desktop-Adapter der Serie AKM65 entsprechen den neuesten Standards der Energieeffizienzklasse VI mit hohem Wirkungsgrad im aktiven Modus und extrem niedrigem Stromverbrauch bei Nulllast. Diese Adapter sind mit einem Standard-Klinkenstecker erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von kostensensiblen industriellen und medizinischen Anwendungen, während sie gleichzeitig eine branchenführende Leistung bieten.Ausgangsspannungen von 9 V bis 36 V 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
5.42A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,5 mm Jack Stecker
Eingangsanschluss:
C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
(Minimum) 250kh
Netzausregelungsbereich:
5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, netzteil notebook, tischnetzgerät 12v, 1720734, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AKM65US12C2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,40*
€ 42,33*
€ 6,90*
ab € 27,57*
€ 44,66*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 29,49*
€ 47,42*
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 47,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
ALM65US12C2-8
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.