Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 48V dc / 7.3A 350 (180 → 264 V ac) W, 350 (90 → 180 V ac) W 85 → 264V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720752
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SMP350PS48
EAN/GTIN:
     5059039930241
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 7.3A
Nennleistung = 350 (180 → 264 V ac) W, 350 (90 → 180 V ac) W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 180.8mm
Breite = 91.4mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 43.2mm
Wirkungsgrad = 93%
Temperatur min. = -40°C

Die Serie SMP350 bietet eine Reihe von robusten, gekapselten 300-350 W-Netzteilen mit integriertem Lüfter, Schraubklemmenanschlüssen und einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +70 °C, die sich ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen eignen. Die Serie SMP350 zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad für eine einfache Integration in die Endanwendung aus und bietet ein Fern-Ein-/Ausschalten zur Vereinfachung der Systemsteuerung. Die in einem 3,6“; x 7“; x 1,7“; großen Gehäuse verpackte Serie bietet Leistungsdichten bis zu 13 W/in3 und damit eine kompakte, hocheffiziente und geräuscharme Lösung.Robuste industrielle Bauweise Betriebstemperatur 40 °C bis +70 °C Schraubanschlussklemmen Hoher Wirkungsgrad Remote EIN/AUS Geringer Leckstrom Emissionen: Klasse B. 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
7.3A
Nennleistung:
350 (180 → 264 V ac) W, 350 (90 → 180 V ac) W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
180.8mm
Breite:
91.4mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
43.2mm
Wirkungsgrad:
93%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 48v, einbau netzteil, tischnetzteil 48v, 1720752, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, SMP350PS48, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 93,52*
€ 121,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,01*
€ 138,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.