Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
XP Power AKM36 Steckernetzteil 36W, 90 → 264V ac, 12V dc / 3A Medizin-Zulassung, C8 Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1720754
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
AKM36US12C2
EAN/GTIN:
5059039934232
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,5 mm Jack Stecker
Eingangsanschluss = C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = (Minimum) 200kh
Serie = AKM36
Die Desktop-Adapter der Serie AKM36 entsprechen den neuesten Standards der Energieeffizienzklasse VI mit hohem Wirkungsgrad im aktiven Modus und extrem niedrigem Stromverbrauch bei Nulllast. Diese Adapter sind mit einem Standard-Klinkenstecker erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von kostensensiblen industriellen und medizinischen Anwendungen, während sie gleichzeitig eine branchenführende Leistung bieten.Ausgangsspannungen von 9 V bis 36 V 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,5 mm Jack Stecker
Eingangsanschluss:
C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
(Minimum) 200kh
Serie:
AKM36
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
schaltnetzteil geschlossen 12v
,
netzteil notebook
,
tischnetzgerät 12v
,
1720754
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
XP Power
,
AKM36US12C2
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,33*
€ 35,91*
Lager 139
1 Tag
106
€ 14,99*
ab € 22,83*
€ 37,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,75*
€ 38,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power AKM45 Steckernetzteil 45W, 240V ac, 12V dc / 4A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss
XP Power
AKM45US12C2
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen