Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AKM36 Steckernetzteil 36W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.5A Medizin-Zulassung, C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720758
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AKM36US24C2
EAN/GTIN:
     5059039932634
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,5 mm Jack Stecker
Eingangsanschluss = C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = (Minimum) 200kh
Netzausregelungsbereich = 5%

Die Desktop-Adapter der Serie AKM36 entsprechen den neuesten Standards der Energieeffizienzklasse VI mit hohem Wirkungsgrad im aktiven Modus und extrem niedrigem Stromverbrauch bei Nulllast. Diese Adapter sind mit einem Standard-Klinkenstecker erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von kostensensiblen industriellen und medizinischen Anwendungen, während sie gleichzeitig eine branchenführende Leistung bieten.Ausgangsspannungen von 9 V bis 36 V 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,5 mm Jack Stecker
Eingangsanschluss:
C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
(Minimum) 200kh
Netzausregelungsbereich:
5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook 36w, netzteil notebook, 1720758, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AKM36US24C2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.