Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ALM120 Steckernetzteil 120W, 80 → 264V ac, 15V dc / Maximum of 8A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720774
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM120PS15C2-8
EAN/GTIN:
     5059039932948
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = Maximum of 8A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 4-poliger DC-Steckverbinder
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 120W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 300kh
Netzausregelungsbereich = ±0.5%

Die externen medizinischen Stromversorgungen der Serie ALM120 wurden mit sehr hohem Wirkungsgrad und geringer Standby-Leistung entwickelt, sodass sie den neuesten Umweltvorschriften entsprechen. Das Gerät verfügt über ein vollständig abgedichtetes Gehäuse und eine glatte Oberfläche, die das Abwischen in der Klinik erleichtert.Klasse-I- und Klasse-II-Versionen<0,15 W Standby-Leistung0 °C bis 60 °C BetriebNiedriger Erdschlussstrom3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
Maximum of 8A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
4-poliger DC-Steckverbinder
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
120W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
300kh
Netzausregelungsbereich:
±0.5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 15v, netzteil notebook, 1720774, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ALM120PS15C28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 56,75*
€ 85,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,89*
€ 85,97*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 93,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
ALM120PS15
ab € 59,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.