| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1720870 Herst.-Nr.: 1720870 EAN/GTIN: 5056279092555 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Gummifuß Durchmesser = 14.2mm Fußgröße = 5.5mm Gesamthöhe = 5.5mm Fußform = Rund
Runde vibrationsgeschützte Füße von RS ProDiese runden vibrationsgeschützten Füße von RS Pro sind in schwarzer Farbe erhältlich. Er hat einen Durchmesser von 14,2 mm und eine Gesamthöhe von 5,5 mm.Eigenschaften und Vorteile• Schneller Fuß 0,8 bis 1,8 mm dick • Fußfarbe ist schwarz • Die Fußhöhe beträgt 5,5 mmAnwendungen• Dämpfer • Rauschunterdrücker • StoßdämpferZertifizierungen• FRED Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Gummifuß | Durchmesser: | 14.2mm | Fußgröße: | 5.5mm | Gesamthöhe: | 5.5mm | Fußform: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß, 1720870, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, RS PRO, NF01, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts |
| | |
| |