| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1720877 Herst.-Nr.: 1720877 EAN/GTIN: 5056279092616 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Gummifuß Durchmesser = 15mm Fußgröße = 6mm Gesamthöhe = 6mm Fußform = Rund
Runde vibrationsgeschützte Füße von RS ProDiese runden vibrationsgeschützten Füße von RS Pro sind in schwarzer Farbe erhältlich. Er hat einen Durchmesser von 15 mm und eine Gesamthöhe von 6 mm.Eigenschaften und Vorteile• Fuß 1,3 bis 2,3 mm dick • Fußfarbe ist schwarz • Die Fußhöhe beträgt 6 mmAnwendungen• Dämpfer • Rauschunterdrücker • StoßdämpferZertifizierungen• FRED Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Gummifuß | Durchmesser: | 15mm | Fußgröße: | 6mm | Gesamthöhe: | 6mm | Fußform: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß, 1720877, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, RS PRO, NF10, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts |
| | |
| |