Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerprove Tragbare Lastbank 110 → 120 V ac, 220 → 240V ac, 495 x 220 x 415mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Powerprove Tragbare Lastbank 110 → 120 V ac, 220 → 240V ac, 495 x 220 x 415mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1720982
Hersteller:
     Powerprove
Herst.-Nr.:
     AC6-230-PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1720982
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Lastbänke
Prüfspannung = 110 → 120 V ac, 220 → 240V ac
Nennleistung = 6kW
Spannungseingang = 230V ac
Strombereich = 0 → 100 A
Spitzenstrom = 100A
Höhe = 415mm
Breite = 495mm
Tiefe = 220mm
Abmessungen = 495 x 220 x 415mm
Gewicht = 10kg
Spannung = Single
Kabellänge = 1.5m

Cressall Einspannung AC6 zum Testen tragbarer GeneratorenDer Cressall AC6 mit einer Spannung zum Prüfen tragbarer Generatoren ist ein ohmsches Gerät mit einer Kapazität von 6 kW, 230 V ac. Er verfügt über eine Schaltstufen von 0 bis 6 kW in 333 W von 33 W. 666 W, 3 x 1 kW und 1 x 2 kW geschaltet in beliebiger Kombination. Dieses hat ein Glimmerkarten-Element, das mit einem hochwertigen, vernickelten Edelstahl-Widerstandsband mit 600-V-Primärisolierung gewickelt ist. Es verfügt über ein flexibles 1,5-m-Eingangskabel mit farbcodierten Eingangssteckverbindern.Eigenschaften und VorteileAbmessungen: 495 mm x 220 mm x 415 mm hoch Lüfter gekühlt mit einem einzelnen 170-mm-Lüfter, der von der Prüflast selbst gespeist wird Integrierte Bedientafel mit klappbarem wetterfestem LID mit 1: 48 mm DIN-Voltmeter 0-300 V linear, 1: 48 mm DIN-Amperemeter 0-100 A linear, 1: 48 mm DIN-Frequenzmesser 45-65 Hz, 1: Schalten EIN/AUS, 1: Zweipolige MCB zum Schutz, 6: Ein/Aus-Kippschalter, 1: Metersicherung Vom Schalter ausgewählter Spannungsbereich: Von 220 V bis 240 V, einphasig 50 Hz/60 Hz Das Gewicht beträgt 10 kgAnwendungenStromerzeugung, -übertragung und -verteilung Antriebe und Automatisierung Elektrische Prüfungen mit hoher Leistung Öl und Gas Schienentraktion TelekommunikationZertifizierungenIEC60309-2
Weitere Informationen:
Prüfspannung:
110 → 120 V ac, 220 → 240V ac
Nennleistung:
6kW
Spannungseingang:
230V ac
Strombereich:
0 → 100 A
Spitzenstrom:
100A
Höhe:
415mm
Breite:
495mm
Tiefe:
220mm
Abmessungen:
495 x 220 x 415mm
Gewicht:
10kg
Spannung:
Single
Kabellänge:
1.5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.783,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,50*
€ 2.519,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,24*
€ 2.277,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.864,57*
€ 2.218,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,38*
€ 2.168,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.783,39*
€ 2.122,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.