Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 2120864 Cat.6EA RJ45-Steckverbinder Geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1721033
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20820000003
EAN/GTIN:
     5059039121960
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.6EA
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Länge = 10.6mm
Breite = 10mm
Tiefe = 9.5mm
Serie = 2120864

ISO/IEC 11801. Für Crimpwerkzeug siehe ; 875-5660 875-5660. Harting Ha-VIS preLink Anschlussklemmenblöcke. Harting Ha-VIS preLink Anschlussklemmenblöcke sind verfügbar in zwei Größen: AWG 24-22 und AWG 27-26, und können mit allen Ha-VIS preLink-Flanschsteckverbindern verwendet werden. Mit dem passenden Crimpwerkzeug leicht zu montieren, das die Kabel mit einer Bewegung crimpt und zuschneidet. Das preLink Anschlussblock-Design entspricht genau dem Steckplatz im ausgewählten preLink-Steckverbinder, der preLink Steckverbinder wird dann geschlossen, was den preLink Anschlussblock fest in seiner endgültigen Position hält und es vor äußeren Einflüssen wie z. B. Vibrationen schützt. Merkmale. IDC-Anschluss Kann mit allen preLink-Steckverbindergehäusen kombiniert werden Einfache Montage 875-5663 AWG 24-22 875-5629 AWG 27-26
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.6EA
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
10.6mm
Breite:
10mm
Tiefe:
9.5mm
Serie:
2120864
Weitere Suchbegriffe: 1721033, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, HARTING, 20820000003, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors, Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,26*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,165*
€ 6,30*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,87*
€ 8,46*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,3872*
€ 9,3032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.