Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1721072
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFE12-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenzapfen
Walzendurchmesser = 21mm
Typ = Bolzen

Die Schrauben aus hochfestem Stahl sind mit einem konzentrischen und exzentrischen Schraubenkragen mit der Bezeichnung LFZ oder LFE erhältlich. Abhängig vom Verwendungszweck werden sie mit Unterlegscheibe, Mutter, Schmiernippel und Dichtungskappe geliefert.Lieferzustand Schmierung Korrosionsbeständige Bauweise
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
21mm
Typ:
Bolzen
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1721072, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, LFE121, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 7,81*
5 Tage
153
1
€ 10,00*
ab € 5,53*
€ 7,82*
1
€ 4,95*
ab € 6,2296*
€ 8,8696*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,59*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.