Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1721080
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR50/5-6-2RS-RB-HLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 17mm
Typ = Bahnrolle

INA-LaufrolleDie INA-Laufrollen LFR ist eine zweireihige Schrägkugellager Laufrolle. Sie besteht aus einem Außenring mit gotischem Bogenprofil, einem Innenring, zwei Kugeln und einer Käfigbaugruppe mit Kunststoffkäfig. Innenring und Außenring bestehen aus Wälzlagerstahl 100Cr6. Es wird an einem speziellen Standort hergestellt. Dadurch werden Kosten reduziert und die Lieferzeit von der Herstellung bis zur Auslieferung verkürzt. Die Laufrollen sorgen durch ständige Überarbeitung der Rollenkonstruktion und Fertigungsprozesse für eine hervorragende Leistung. Aufgrund all dieser Faktoren trägt diese Laufrolle zu höherer Effizienz und verbesserter Leistung bei, wenn sie in verschiedene Maschinen integriert wird.Eigenschaften und Vorteile• Der Außendurchmesser beträgt 17 mm • Hohe Qualität • Abriebfest • Korrosionsbeständig • Hohe Steifigkeit • Effiziente Abdichtung und Schmierung • Schnelle Lieferung • Genauigkeit und InnenabstandAnwendungen• architektonische Abtrennungen und Türen im Innen- und Außenbereich • Lineare Positionierungsgeräte • Förderanwendungen • Krankenhausbetten • Materialtransport und Lagerbehälter • Workstation- und Tischeinstellung
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
17mm
Typ:
Bahnrolle
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1721080, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, LFR50562RSRBHLC, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 25,21*
€ 34,46*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 25,49*
€ 34,96*
5 Tage
50
1
€ 10,00*
ab € 29,49*
€ 40,14*
1
€ 4,95*
ab € 29,7178*
€ 40,4778*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,10*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.