Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol ACPP Dünnschicht SMD-Widerstand 2kΩ ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1722093
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACPP06032K0BE
EAN/GTIN:
     5059041510356
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 2kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ч/млн/°C
Serie = ACPP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Passivierte Präzisionswiderstände ACPP, 0,063 W, 0,1 %, 25 ppm. Präzisions-Metallschichttechnologie Passivierte Serie für überlegene Feuchtigkeitseigenschaften Lastlebensdauer und Luftfeuchtigkeit bis 0,05 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
2kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ч/млн/°C
Serie:
ACPP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, 1722093, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Arcol, ACPP06032K0BE, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,11152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 647,25*
€ 770,2275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 632,65*
€ 752,8535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 605,75*
€ 720,8425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 590,05*
€ 702,1595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 557,60*
€ 663,544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.