Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol ACPP Dünnschicht SMD-Widerstand 3.9kΩ ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1722100
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACPP06033K9BE
EAN/GTIN:
     5059041499088
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand = 3.9kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ч/млн/°C
Serie = ACPP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Passivierte Präzisionswiderstände ACPP, 0,063 W, 0,1 %, 25 ppm. Präzisions-Metallschichttechnologie Passivierte Serie für überlegene Feuchtigkeitseigenschaften Lastlebensdauer und Luftfeuchtigkeit bis 0,05 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.9kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ч/млн/°C
Serie:
ACPP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, 1722100, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Arcol, ACPP06033K9BE, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,157*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,584*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 785,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC0603WGFE024KIT
ab € 102,63*
Zubehör
Multicomp
MCINSERT-CHIPKIT
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.