Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol ACPP Dünnschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±0.1% / 0.1W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1722114
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACPP0805 10K B 25PPM
EAN/GTIN:
     5059041503273
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 10kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ч/млн/°C
Serie = ACPP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Passivierte Präzisionswiderstände ACPP, 0,1 W, 0,1 %, 25 ppm. Präzisions-Metallschichttechnologie Passivierte Serie für überlegene Feuchtigkeitseigenschaften Lastlebensdauer und Luftfeuchtigkeit bis 0,05 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±25ч/млн/°C
Serie:
ACPP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, 1722114, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Arcol, ACPP080510KB25PPM, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.