Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Rechtecksignal, 70dB, Oberflächenmontage, 1V ac→25V ac, Extern, 16 x 16 x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Rechtecksignal, 70dB, Oberflächenmontage, 1V ac→25V ac, Extern, 16 x 16 x 2.5mm
RS PRO Piezo Buzzer Rechtecksignal, 70dB, Oberflächenmontage, 1V ac→25V ac, Extern, 16 x 16 x 2.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1722259
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1722259
EAN/GTIN:
     5056279092722
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 1V ac
Versorgungsspannung max. = 25V ac
Schallpegel = 70dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Rechtecksignal
Länge = 16mm
Tiefe = 16mm
Höhe = 2.5mm
Abmessungen = 16 x 16 x 2.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 4.5kHz
Frequenz min. = 3500Hz

Vierkant-SMD Piezo-Signalgeber. Professionelle Serie von piezoelektrischen SMD-Signalgebern. Die Signalgeber dieser Serie sind klein, dünn und leicht. Zu den typischen Anwendungen gehören mobile Drucker, Bezahlterminals und Digitalkameras. Piezo-Vierkant-Signalgeber, SMD 32 Töne (vom Benutzer auswählbar) Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
1V ac
Versorgungsspannung max.:
25V ac
Schallpegel:
70dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Rechtecksignal
Länge:
16mm
Tiefe:
16mm
Höhe:
2.5mm
Abmessungen:
16 x 16 x 2.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
4.5kHz
Frequenz min.:
3500Hz
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, summer 70db, 1722259, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, ABT439RC, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 24.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 49 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 98 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 196 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 245 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 490 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 24500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.