Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelverschraubung, NPT 1/2Zoll Polyamid Grau 10mm/ 14mm, IP66, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1722285
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PNC1/2W SL080
EAN/GTIN:
     5059039018499
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Gewindegröße = NPT 1/2Zoll
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Material = Chloroprenkautschuk (O-Ring/-Dichtung), Polyamid
Farbe = Grau
Serie = FIT
Schutzart = IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Betriebstemperatur min. = -20°C
Anzahl der Teile = 10
Standards = CSA, Gemäß UL 514 zugelassen, UL 94 V-2

Hochwertige Kabelverschraubungen von Alpha Wire. Alpha Wire bietet eine Reihe von Kabelverschraubungen an, auch bekannt als Kabelanschlüsse, die ideal für die Zugentlastung geeignet sind. Kabelverschraubungen stärken Systeme und schützen Ihre Infrastruktur vor Verschleiß. Bietet Zugentlastung für Standard- und auf Flexibilität fokussierte Anwendungen. Die Kabelverschraubungen sind in NPT-, metrischen und PG-Gewinden mit einem Temperaturbereich von bis zu 150 °C erhältlich. Die Serie von Kunststoff-Kabelverschraubungen von Alpha Wire umfassen Kabelverschraubungen mit Gewinde und flexible Kabelverschraubungen, die beide mit einer Dichtung und einer Kontermutter geliefert werden. Alpha Wire bietet auch Lochstopfen zur Gehäuseabdichtung an, wenn keine Kabelverschraubung verwendet wird. Die Metallkabelverschraubungen bestehen aus Messing mit einer Gummidichtung und NBR-O-Ring. Eigenschaften und Vorteile. IP68 (bis zu 5 bar Druck für 30 min.) Großer Klemmbereich Robuste Gummidichtungen Bis zu +150°C Temperaturbereich Entflammbarkeit: V2 (gemäß UL94). Informationen zur Produktanwendung. Kabelverschraubungen sind wasserdicht, staub- und schmutzbeständig sowie sandfest (gemäß IP68). Kabelverschraubungen können für Telekommunikation, Steuerung, Instrumentierung, Datenkabel und elektrische Stromversorgung verwendet werden. Was ist IP68?. Die IP-Schutzart ist eine Standard der IEC (International Electrotechnical Commission). Er legt fest, ob ein Produkt staub-, schmutz- oder süßwassergeschützt ist. Die erste Ziffer (6) zeigt an, dass die Kabelverschraubungen gegen schädlichen Staub resistent sind, und die zweite Ziffer (8) zeigt an, dass die Kabelverschraubung mehr als einen Meter unter Süßwasser getaucht werden kann. Was ist UL94?. UL94 ist ein Entflammbarkeit-Sicherheitsstandard für Kunststoffteile wie Kabelverschraubungen, der darauf ausgelegt ist, zu bestimmen, ob eine Flamme selbst erlischt oder sich ausbreitet, sobald das Material entzündet wurde. V2 zeigt an, dass eine Flamme innerhalb von 30 Sekunden an einem vertikalen Element, wie z. B. ein Kabel, aufhört zu brennen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
NPT 1/2Zoll
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Material:
Chloroprenkautschuk (O-Ring/-Dichtung), Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
FIT
Schutzart:
IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Anzahl der Teile:
10
Standards:
CSA, Gemäß UL 514 zugelassen, UL 94 V-2
Weitere Suchbegriffe: 1722285, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Alpha Wire, PNC12WSL080, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,57*
€ 35,86*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 23,87*
€ 36,96*
€ 6,90*
ab € 25,04*
€ 48,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,49*
€ 39,8531
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.