Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 146153 Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 2.4, 3.2dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1722984
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146153-0250
EAN/GTIN:
     5059039260478
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne = T-Stab
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 2.4, 3.2dBi
Kabellänge = 250mm
Gewicht = 1.024g
Höhe = 15.24mm
Breite = 9mm
Serie = 146153

2,4-GHz/5-GHz-Balance-Wi-Fi-Antennen mit Kabel, Molex. Diese Balance-Wi-Fi-Antennen von Molex sind in zwei Längen erhältlich: 100 mm ( ; 9076517 9076517 ) und 250 mm ( ; 9076510 9076510 ). Mit einem Mikro-Koaxialkabel gewährleisten beide Antennen, dass Sie über eine durchgängige und schnelle WiFi-Verbindung für den Einsatz mit Ihren Geräten verfügen. Die Wi-Fi-Antennen sind ideal geeignet für den Einsatz in Anwendungen wie z. B. Maschine/Maschine-Kommunikation (M2M), intelligenten Messgeräten, industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen (ISM) Bandsystemen, Kameras, Navigationsgeräten, mobilen Gaminggeräten und ZigBee IEEE 802.15.4-Geräten. Eigenschaften und Vorteile der Wi-Fi-Antennen Doppelband (2,4 GHz und 5 GHz) Doppelseitige Klebemontage Lineare Ausrichtung Omnidirektionales Abstrahlungsmuster Masseebenenunabhängigkeit Hohes Maß an Strahlungseffizienz Betriebstemperaturbereich: –30° C bis +85° C
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne:
T-Stab
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
2.4, 3.2dBi
Kabellänge:
250mm
Gewicht:
1.024g
Höhe:
15.24mm
Breite:
9mm
Serie:
146153
Weitere Suchbegriffe: 1722984, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 1461530250, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.695,904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 1,68494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.859,088*
€ 3.402,31472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.843,36*
€ 3.383,5984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.769,984*
€ 3.296,28096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.729,344*
€ 3.247,91936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.695,904*
€ 3.208,12576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.