Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TC, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723712
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETC1V470XP
EAN/GTIN:
     5059039506040
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
Tiefe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.16%

AEC-Q200-zertifiziert. Panasonic Serie TC für bleifreies Hochtemperatur-Reflow-Löten. Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie TC von Panasonic sind für bleifreies Hochtemperatur-Reflow-Löten geeignet. Diese Kondensatoren bieten einen um 50 % höheren Brummstrom als die Serie TP. Der Temperaturbereich dieser Kondensatoren beträgt –40 °C bis +125 °C. Die Serie TC bietet 3000 h Lebensdauer bei 125 °C. Die Elektrolytkondensatoren haben einen Nennkapazitätsbereich von 47 μF bis 470 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 % (120 Hz / +20 °C).
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7.7mm
Tiefe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 35v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 1723712, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEETC1V470XP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,915*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,23435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,521*
€ 312,39999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,585*
€ 311,28615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,663*
€ 282,81897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,26*
€ 269,2494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,915*
€ 250,98885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.