Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJU03 Dickschicht SMD-Widerstand 2.4kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723893
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU03F2401V
EAN/GTIN:
     5059039471164
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 2.4kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJU03
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Entschwefelter Widerstand, Format 0603, Serie ERJU03. Dickschicht-SMD-Chipwiderstand von Panasonic. Eigenschaften und Vorteile:. Die Serie ERJU03 verfügt über Ag-Pd-basierte innere Elektroden, durch die eine hohe Schwefelungsbeständigkeit erreicht wird. Äußerst zuverlässiges Dickschichtwiderstandselement aufgrund der Metallglasur und der 3 Elektrodenschichten Ideal für sowohl Aufschmelz- als auch Schwalllöten.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.4kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJU03
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1723893, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJU03F2401V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Packung
ab 1500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8048870
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.