Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJU03 Dickschicht SMD-Widerstand 56Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723905
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU03F56R0V
EAN/GTIN:
     5059039484713
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 56Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJU03
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Entschwefelter Widerstand, Format 0603, Serie ERJU03. Dickschicht-SMD-Chipwiderstand von Panasonic. Eigenschaften und Vorteile:. Die Serie ERJU03 verfügt über Ag-Pd-basierte innere Elektroden, durch die eine hohe Schwefelungsbeständigkeit erreicht wird. Äußerst zuverlässiges Dickschichtwiderstandselement aufgrund der Metallglasur und der 3 Elektrodenschichten Ideal für sowohl Aufschmelz- als auch Schwalllöten.
Weitere Informationen:
Widerstand:
56Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJU03
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1723905, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJU03F56R0V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,50*
€ 154,105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,25*
€ 150,2375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,15*
€ 75,1485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,10*
€ 72,709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,90*
€ 67,711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8048744
ab € 51,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.