Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERJU Dickschicht SMD-Widerstand 1.5kΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1723981
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJU08F1501V
EAN/GTIN:
5059039512416
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Widerstand = 1.5kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJU
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Schwefelfreier Widerstand, Format 1206, Serie ERJ-U. Panasonic ERJ-U-Anti-Schwefel-Widerstände bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschwefelung durch eine Ag-Pd-basierte Innenelektrode. Diese Chip-Widerstände bestehen aus einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur und drei Elektrodenschichten für hohe Zuverlässigkeit. ERJ-U-Widerstände können in Anwendungen verwendet werden, die einer Umgebung mit hohem Schwefelgehalt ausgesetzt sein können. Geeignete Anwendungen umfassen ECU, Navigationssysteme, DC/DC-Netzteile, Speichermodule (SSD, DDR), PCs und Server. Diese Serie ist AEC-Q200-zertifiziert und kann in Anwendungen im Kfz-Bereich verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Alle Gehäusegrößen sind von 0201 bis 2512 als Einzelchip-Widerstände erhältlich Platzsparende Ausführung ermöglicht Kostenreduzierung und einfache Montage Vielzahl von Gehäusegrößen und Nennleistungen Ausgezeichnete Wärmeableitung Arrays sind erhältlich in 0402 und 0603 Gehäusegrößen und 2/4/8 Widerstandskonfigurationen Ein breiter Klemmentyp (Gehäusegröße 2010), der höhere Lötverbindungszuverlässigkeit und Strombelastbarkeit bietet, ist ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJU
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
dickfilmwiderstand
,
1723981
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Panasonic
,
ERJU08F1501V
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0385*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0435*
Lager 139
2 Tage
1980
10
€ 14,99*
ab € 0,0229*
€ 0,3341*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 174,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay VIS CRCW12061K5 - SMD- , 1206, 1,5 kOhm, 250 mW, 1% Widerstand 1500 Ohm Hochlast-Widerstand
Vishay
CRCW12061K50FKEA
ab € 0,012*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCMR12X1501FTL WIDERSTAND, 1K5, 1%, 0.25W, 1206
Multicomp
MCMR12X1501FTL
ab € 0,00416*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WCR1206-1K5FI DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K5 1% 0.25W 1206
TT-Welwyn
WCR1206-1K5FI
ab € 0,0174*
Ähnlich
VISHAY CRCW12061K50FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K5 1% 0.25W 1206
Vishay
CRCW12061K50FKEA.
ab € 0,0118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen